{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Querschnitt der Gleitschiene | 15,5×7,5 mm | |
| Spannweite | 160 mm | |
| Ausladung | 80 mm | |
| Produktart | Zwinge |
| Artikelnummer | 411386 | |
| Katalognummer | 860550 | |
| EAN / GTIN | 4045197335074 | |
| Herstellernummer | 860550 160 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |