Ganzstahl-Schraubzwinge, Spannweite: 600mm

Artikel-Nr.: 411391 Katalog-Nr.: 860550
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spannweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Querschnitt der Gleitschiene 25,5×12 mm
Spannweite 600 mm
Ausladung 120 mm
Produktart Zwinge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 411391
Katalognummer 860550
EAN / GTIN 4045197335425
Herstellernummer 860550 600
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schiene / Festbügel aus gezogenem Blankstahl, Gleitbügel aus gesenkgeschmiedetem Stahl, jeweils vergütet und galvanisch verzinkt. Leichtgängige Stahlspindel mit Trapezgewinde und beweglicher Druckplatte. Spindel brüniert. Mit Kunststoff-Schutzkappen.