GARANT Master Eco Klemmdrehhalter kurz PWLNR 95°, für Wendeschneidplatten WN.., rechts

Artikel-Nr.: 332195 Katalog-Nr.: 251910
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Eco
Schaftgröße 20 mm
Plattengröße 6 mm
Einsatzart rechts
Norm DIN ISO 5610
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter PWLNR/L 2020X06
passende Wendeschneidplatte WN.. 0604..
Funktionsbreite L4 25 mm
Kopflänge L1 30 mm
Gesamtlänge L 90 mm
Unterlegplatte 259031 47
Kniehebel 259015 16
Kniehebelschraube 259018 16
Feder 259046 5
Einstellwinkel κ 95 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 332195
Katalognummer 251910
EAN / GTIN 4062406733889
Herstellernummer 251910 20/06
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahmen Nr. 319006 − 319136 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Master Eco" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb