Spiralbohrer HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 1mm

Artikel-Nr.: 247810 Katalog-Nr.: 114360
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
180 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 118

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 1 mm
Beschichtung TiN
Schneidstoff HSS
Norm DIN 338
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 118 Grad
Spiralwinkel 35-40 Grad
Schaft Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 10,5 mm
Spannutenlänge Lc 12 mm
Gesamtlänge L 34 mm
Schaft-⌀ Ds 1 mm
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 0,05 mm/U
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 247810
Katalognummer 114360
EAN / GTIN 4045197016164
Herstellernummer 114360 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Stahl < 500 N/mm²
P
50
Stahl < 750 N/mm²
P
37
Stahl < 900 N/mm²
P
31
Stahl < 1100 N/mm²
P
12
Stahl < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Normale Kernstärke ohne Kernanstieg.
Präziser Spitzenanschliff.
Profilgeschliffen:
Hohe Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit, Bohrer für die Serienfertigung.
Mit Ausspitzung Form C ab Größe 2,4 mm.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb