Spiralbohrer HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 1,2mm

Artikel-Nr.: 247877 Katalog-Nr.: 114360
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 1.95
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 118

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 1,2 mm
Beschichtung TiN
Schneidstoff HSS
Norm DIN 338
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 118 Grad
Spiralwinkel 35-40 Grad
Schaft Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 14,2 mm
Spannutenlänge Lc 16 mm
Gesamtlänge L 38 mm
Schaft-⌀ Ds 1,2 mm
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 0,05 mm/U
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 247877
Katalognummer 114360
EAN / GTIN 4045197016188
Herstellernummer 114360 1,2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Stahl < 500 N/mm²
P
50
Stahl < 750 N/mm²
P
37
Stahl < 900 N/mm²
P
31
Stahl < 1100 N/mm²
P
12
Stahl < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Normale Kernstärke ohne Kernanstieg.
Präziser Spitzenanschliff.
Profilgeschliffen:
Hohe Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit, Bohrer für die Serienfertigung.
Mit Ausspitzung Form C ab Größe 2,4 mm.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb