{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | 162 i PH VDE | |
| Kreuzschlitzgröße | 2 | |
| Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| für Schrauben-⌀ | 3,1 − 5,2 mm | |
| Klingenlänge | 100 mm | |
| ganze Länge | 205 mm | |
| Klingenspitze | Lasertip | |
| Abtriebsprofil | Schraubendreher für Phillips | |
| Produktart | Schraubendreher |
| Artikelnummer | 225068 | |
| Katalognummer | 668600 | |
| EAN / GTIN | 4013288027313 | |
| Herstellernummer | 05006154001 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |