Elektriker-Werkzeugsortiment, 36-teilig mit Ledertasche

Artikel-Nr.: 227993 Katalog-Nr.: 680450
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Setpreis 36 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 3
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081557 LR3
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 227993
Katalognummer 680450
EAN / GTIN 7612908307155

Beschreibung

Verwendung:

Enthält die wichtigsten Qualitätswerkzeuge für die Elektro-Installation.

Inhalt:

STABILA® Holz-Gliedermaßstab: 1 St. Nr. 466005 Gr. 2
STABILA® Leichtmetall-Wasserwaage: 1 St. Nr. 467030 Gr. 400
PUK® Universalsäge: 1 St. Nr. 581220
Wera Schlitz-Schraubendreher, VDE-isoliert: je 1 St. Nr. 663100 Gr. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8
Spannungsprüfer bis 250 V: 1 St. Nr. 665022 Gr. 2,5
Passschraubenschlüssel, nach EN 60900 vollisoliert bis 1000 V: 1 St. Nr. 665800 von 2 – 63 A
Wera Schraubendreher für Phillips, VDE-isoliert: je 1 St. Nr. 668600 Gr. 1; 2
KNIPEX® Kombizange, VDE-isoliert: 1 St. Nr. 701700 Gr. 160
KNIPEX® Wasserpumpenzange, VDE-isoliert: 1 St. Nr. 705740 Gr. 250
KNIPEX® Flachrundzange, VDE-isoliert mit Schneide: 1 St. Nr. 713300 Gr. 160
KNIPEX® Seitenschneider, VDE-isoliert: 1 St. Nr. 725300 Gr. 160
KNIPEX® Abisolierzange, VDE-isoliert: 1 St. Nr. 728750 Gr. 160
JOKARI® Abmantelmesser: 1 St. Nr. 728010 Gr. 8 – 28
RENNSTEIG Steinmeißel, flach: 1 St. Nr. 742500 Gr. 250
RENNSTEIG Steinmeißel, spitz: 1 St. Nr. 742600 Gr. 250
RENNSTEIG Elektriker-Steinmeißel, flach: 1 St. Nr. 743000 Gr. 250
GARANT Schlosserhammer mit Hickory-Stiel: 1 St. Nr. 750110 Gr. 500
Fäustel mit Stiel: 1 St. Nr. 751010 Gr. 1
Milwaukee® Hartmetall-Betonbohrer-Satz in Kunststoffbox: 1 St. Nr. 786081 Gr. 5 (⌀ 4 –10 mm)
PB Swiss Tools Aufreiber: 1 St. Nr. 831700 Gr. 110
RUNPOTEC® Einziehband aus Nylon: 1 St. Nr. 814862 Gr. 10
Kabelmesser, feststehend: 1 St. Nr. 844300
Spachtel: 1 St. Nr. 087650 Gr. 50
Gummi-Gipsbecher: 1 St. Nr. 087680 Gr. 125
Wasserpinsel: 1 St. Nr. 087005 Gr. 20
Isolierband, schwarz: 1 St. Nr. 083654 Gr. BLACK
Taschenlampe, LED: 1 St. Nr. 081437 Gr. BLACK
PARAT® Ledertasche: 1 St. Nr. 691200

Hinweis:

Werkzeug wird lose geliefert.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb