Steinmeißel flach, ganze Länge: 200mm

Artikel-Nr.: 225711 Katalog-Nr.: 742500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 200 mm
Schneidenbreite 23 mm
Schaft-⌀ 16 mm
Produktart Meißel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 225711
Katalognummer 742500
EAN / GTIN 4049002001352
Herstellernummer 350 200 1
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus Achtkantstahl, gehärtet und angelassen. Schneide gleichmäßig durchgehärtet, dadurch mehrfaches Nachschleifen ohne Nachhärten möglich. Spezielle Schlagkopfvergütung verhindert Absplitterungen am Meißelkopf.

Norm:

DIN 7254 (flach)
Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, gold-tauchlackiert.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb