Hartmetall-Mehrzweckbohrer, 1/4 Zoll 400mm 6,5mm

Artikel-Nr.: 2187115 Katalog-Nr.: Z782121
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bohrergrösse Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bohrer-⌀ 10 mm
ganze Länge 400 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2187115
Katalognummer Z782121
EAN / GTIN 4058546287306
Herstellernummer 4932471102

Beschreibung

Beschreibung:

<p>Produktinformationen</p><ul> <li>Schlagfest: für den Einsatz mit Schlagschraubern sowie für alle Schrauber/Schlagbohrschrauber mit 3-Backen-Bohrfutter geeignet</li> <li>Diese Bohrer mit Hartmetall-Spitze (TCT) eignen sich zum Bohren in Beton, Klinker, Dachziegel, Gasbeton, dünnem Metall, Aluminium, weichen bis mittelharten Keramikfliesen, allen Arten von Holz und Kunststoff</li> <li>Weiße Spirale zur leichten Unterscheidung im Werkzeugkoffer</li> </ul>

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb