Hartmetall-Mehrzweckbohrer, 1/4 Zoll 150mm 6mm

Artikel-Nr.: 2187109 Katalog-Nr.: Z782121
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bohrergrösse Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bohrer-⌀ 6,5 mm
ganze Länge 400 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2187109
Katalognummer Z782121
EAN / GTIN 4058546287252
Herstellernummer 4932471097

Beschreibung

Beschreibung:

<p>Produktinformationen</p><ul> <li>Schlagfest: für den Einsatz mit Schlagschraubern sowie für alle Schrauber/Schlagbohrschrauber mit 3-Backen-Bohrfutter geeignet</li> <li>Diese Bohrer mit Hartmetall-Spitze (TCT) eignen sich zum Bohren in Beton, Klinker, Dachziegel, Gasbeton, dünnem Metall, Aluminium, weichen bis mittelharten Keramikfliesen, allen Arten von Holz und Kunststoff</li> <li>Weiße Spirale zur leichten Unterscheidung im Werkzeugkoffer</li> </ul>