MILWAUKEE Metallbohrer RED HEX Titan 1/4" 9,0 x 117 mm

Artikel-Nr.: 2184406 Katalog-Nr.: Z789057
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

grösse Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

größter ⌀ D2 9 mm
Gesamtlänge L 117 mm
Inhalt 1

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2184406
Katalognummer Z789057
EAN / GTIN 0045242501717
Herstellernummer 48894721

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlagfeste Metallbohrer mit ¼″ Hex Aufnahme optimiert für Akku-Schlagschrauber.
  • Titanbeschichtung für eine geringere Wärmeentwicklung und dadurch für höhere Bohrgeschwindigkeit geeignet.
  • QUAD EDGE™ Bohrspitze: einzigartige Kombination aus 135° Kreuzanschliff und 4 Schneidkanten: 135° Kreuzanschliff für leichteres Zentrieren, kein Ankörnen erforderlich. 4 Schneidkanten erzeugen kleinere Späne für eine geringere Hitzeentwicklung und längere Standzeit.
  • Variable Spiralgeometrie für schnellere Spanabfuhr und geringere Hitzeentwicklung.
  • Innovativer Kern: zum Schaft hin verstärkter Bohrkern für eine längere Standzeit der Spirale.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb