Steckdosenleiste maxTEX, 5x Typ 13, blau

Artikel-Nr.: 2176317 Katalog-Nr.: Z081080
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP20
Nennleistung abgerollt 2.300 W
Anzahl Steckdosen 5
Breite 46 mm
Höhe 36 mm
Länge Leiste 197 mm
Kabelfarbe blau
Kabellänge 2 m
Gehäusewerkstoff Polyamid (PA)
Anzahl Steckdosen 230 V/16 A 5
Gewicht 0,375 kg
Kabeltyp H05VV-F
Steckertyp Eingang Typ 12 (T12)
Nennstrom 10 A
Nennspannung 230 V

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2176317
Katalognummer Z081080
EAN / GTIN 7618403074233
Herstellernummer 168134

Beschreibung

Ausführung:

Steckdosenleiste TEX 5x Typ 13 blau / Überstromschutz / Polyamid / Zuleitung: Typ 12 Textilkabel 05VV-F3G1.0 2m blau

Beschreibung:

Diese Steckdosenleiste ist die ideale Lösung, um im Haushalt bis zu fünf Geräte gleichzeitig mit Strom zu versorgen. Die Befestigung am gewünschten Ort erfolgt mittels Magneten. Dank dem integrierten Überstromschutz ist eine maximale Sicherheit garantiert.
Die Steckdosenleisten TEX überzeugen durch hochwertige Qualität und funktionales Design. Dank des Textilkabels und der grossen Auswahl an Farben müssen sie nicht mehr versteckt werden, sondern strahlen um die Wette.

Vorteil:

• Modernes Design in unterschiedlichsten Farben
• Mit hochwertigem Textilkabel
• Einfache Befestigung am gewünschten Ort
• Hohe Sicherheit

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb