{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| IP-Schutzart | IP20 | |
| Nennleistung abgerollt | 2.300 W | |
| Anzahl Steckdosen | 5 | |
| Breite | 46 mm | |
| Höhe | 36 mm | |
| Länge Leiste | 197 mm | |
| Kabelfarbe | rot | |
| Kabellänge | 2 m | |
| Gehäusewerkstoff | Polyamid (PA) | |
| Anzahl Steckdosen 230 V/16 A | 5 | |
| Gewicht | 0,351 kg | |
| Kabeltyp | H05VV-F | |
| Steckertyp Eingang | Typ 12 (T12) | |
| Nennstrom | 10 A | |
| Nennspannung | 230 V |
| Artikelnummer | 2176316 | |
| Katalognummer | Z081080 | |
| EAN / GTIN | 7618403074271 | |
| Herstellernummer | 168138 |