GARANT Master Uni Schruppschleifscheibe, Scheiben-⌀×Scheibenbreite: 115X7mm

Artikel-Nr.: 2161309 Katalog-Nr.: 560007
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF 8.70 / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    CHF 7.25 / 1 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Scheiben-⌀×Scheibenbreite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • empfohlener Anstellwinkel: 20-30
  • optimiert für Werkstoff: INOX; Stahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Uni
Schleifmittel Keramikkorn (CER)
Schleifmittelkurzzeichen Keramik
Spezifikation CER24Q-BF
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Scheibenbreite 7 mm
Scheiben-⌀ 115 mm
Bohrungs-⌀ 22,23 mm
empfohlener Anstellwinkel 20-30 Grad
optimiert für Werkstoff INOX; Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
maximale Drehzahl 12.200 min-1
Produktart Schruppschleifscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2161309
Katalognummer 560007
EAN / GTIN 4069515040266
Herstellernummer 560007 115X7
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Selbstschärfendes Keramikkorn (CER) und das speziell abgestimmte Hochleistungs-Bindungssystem ermöglichen eine vielfach erhöhte Schleifleistung bei extrem kühlem Schliff im Vergleich zu konventionellen Schruppscheiben (A).
  • Höchste Produktivität durch schnellsten Materialabtrag.
  • Optimale Balance zwischen extrem weichem Abschliffverhalten mit geringstem Kraftaufwand und höchster Langlebigkeit.
  • Ideal zum Schleifen von harten Oberflachen aus Stahl und INOX wie Kantenschleifen, Planschleifen oder Schweißnähte entfernen.
  • Korn, Bindung, schleifaktive Zusatzstoffe sowie Armierung der Schruppschleifscheiben sind optimal bezüglich höchstmöglicher Abschliffleistung und Standzeit auf das jeweilige Einsatzgebiet abgestimmt.
  • Formen: Schruppschleifscheiben gekröpft (Form 27, 28, 29)
  • Schleifwinkel 20° bis 30°
  • Einsatz: Auf Elektro- und Druckluft-Winkelschleifern mit maximal 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit zum Schleifen von Schweißnähten, Flächen und Kanten.

Spezifikation:

CER24Q-BF.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb