{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Master Uni | |
| Schleifmittel | Keramikkorn (CER) | |
| Schleifmittelkurzzeichen | Keramik | |
| Spezifikation | CER24Q-BF | |
| Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
| Scheibenbreite | 7 mm | |
| Scheiben-⌀ | 125 mm | |
| Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
| empfohlener Anstellwinkel | 20-30 Grad | |
| optimiert für Werkstoff | INOX; Stahl | |
| maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
| maximale Drehzahl | 12.200 min-1 | |
| Produktart | Schruppschleifscheibe |
| Artikelnummer | 2161310 | |
| Katalognummer | 560007 | |
| EAN / GTIN | 4069515040273 | |
| Herstellernummer | 560007 125X7 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |