EXPERT CYL-9 MultiConstruction Bohrer 8x200x250mm

Artikel-Nr.: 213444 Katalog-Nr.: Z787006
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bohrergrösse Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bohrer-⌀ 8 mm
Schaft Zylinderschaft
Spirallänge 200 mm
ganze Länge 250 mm
Produktart Mehrzweckbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 213444
Katalognummer Z787006
EAN / GTIN 4059952596518
Herstellernummer 2 608 901 484

Beschreibung

Ausführung:

  • Bis zu 5-mal präziser als ein Standard-Bohrer
  • Maximale Präzision beim Bohren unterschiedlicher Materialien
  • Präzises Bohren mit der patentierten Bosch Centering Geometry
  • Präzises Anbohren von Löchern dank einer speziell konzipierten Zentrierspitze
  • Zylindrischer Schaft eignet sich für Zahnkranzbohrfutter

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb