{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Bohrer-⌀ | 6 mm | |
| Schaft | Zylinderschaft | |
| Spirallänge | 200 mm | |
| ganze Länge | 250 mm | |
| Produktart | Mehrzweckbohrer |
| Artikelnummer | 213441 | |
| Katalognummer | Z787006 | |
| EAN / GTIN | 4059952596488 | |
| Herstellernummer | 2 608 901 481 |