Sechskantmuttern ~0,8d DIN 934-8 znb M3

Artikel-Nr.: 2112119 Katalog-Nr.: 150
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2’200 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 934 (Norm zurückgezogen)
d1 M3
Festigkeitsklasse 8 (≤M5 Kl. 6)
Antrieb Sechskant
Norm ISO ~4032
m 2,4 mm
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
e 6,01 mm
s 5,5 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2112119
Katalognummer 150
EAN / GTIN 7610508008601

Beschreibung

Hinweis:

Mutternhöhen und Schlüsselweiten nach ISO 4032 siehe Sechskantmuttern ~0,8d ISO 4032-8 znb

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb