{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Batterien | 20 | |
| chemischer Aufbau | Lithium-Metall | |
| Batteriebezeichnung | CR2450 | |
| Internationale Baugröße | CR2450 | |
| Nennspannung | 3 V | |
| wiederaufladbar | nein | |
| Gewicht pro Stück | 8 g | |
| Produktart | Knopfzelle |
| Artikelnummer | 2107824 | |
| Katalognummer | GG1560 | |
| EAN / GTIN | 7612428049672 |