{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Batterien | 10 | |
| chemischer Aufbau | Lithium-Metall | |
| Batteriebezeichnung | LS14500 | |
| Internationale Baugröße | SL760 | |
| Nennspannung | 3,6 V | |
| wiederaufladbar | nein | |
| Gewicht pro Stück | 18 g | |
| Produktart | Knopfzelle |
| Artikelnummer | 2107823 | |
| Katalognummer | GG1560 | |
| EAN / GTIN | 7612428049665 |