Metallsägeblatt 1139,83 x 1,4

Artikel-Nr.: 2033674 Katalog-Nr.: Z078209
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

max. Spannbreite 4 mm - 5 mm
Gesamtlänge 1.140 mm
Materialwandstärke 4 mm - 5 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2033674
Katalognummer Z078209
EAN / GTIN 2000001109076
Herstellernummer 48390521

Beschreibung

Beschreibung:

Metallsägeblatt für M18CBS125/V28 BS/HBS 120

Anwendungsbereich:

  • Ein extrem harter und gleichmässiger, elektronengeschweisster Zahnkopf sowie ein langlebiger Bandrücken machen das Bandsägeband hoch flexibel für einen schnelleren Sägefortschritt und eine längere Standzeit.
  • Ideal für schnelle Schnitte in Aluminium, Winkelstahl, Bronze, Messing, Kupfer, galvanisierten Rohren und weichem Stahl.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb