Metallsägeblatt 1139,83 x 1,8

Artikel-Nr.: 2033673 Katalog-Nr.: Z078209
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 56.40
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

max. Spannbreite 5 mm - 8 mm
Gesamtlänge 1.140 mm
Materialwandstärke 5 mm - 8 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2033673
Katalognummer Z078209
EAN / GTIN 2000001109069
Herstellernummer 48390511

Beschreibung

Beschreibung:

Metallsägeblatt für M18CBS125/V28 BS/HBS 120

Anwendungsbereich:

  • Ein extrem harter und gleichmässiger, elektronengeschweisster Zahnkopf sowie ein langlebiger Bandrücken machen das Bandsägeband hoch flexibel für einen schnelleren Sägefortschritt und eine längere Standzeit.
  • Ideal für schnelle Schnitte in Aluminium, Winkelstahl, Bronze, Messing, Kupfer, galvanisierten Rohren und weichem Stahl.