{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anschlusssystem | Sechskant | |
| Ø | 19, 25, 30, 35, 40, 68 mm | |
| Metallart | Bimetall; Cobalt; Stahl | |
| Satz tlg. | 9 | |
| Schnitttiefe | 45 mm | |
| Werkstoffanwendung | Stahl; Edelstahl; Inox; Gusseisen; Grauguss; Blech; Kupfer; Messing; Metall; Nichteisenmetall; Rohr; Acryl; Aluminium; Kunststoff; Holz; Hartholz; Spanplatten; Sperrholz | |
| Länge | 45 mm | |
| Gewicht | 1,8 kg | |
| Version | SANITÄR / HEIZUNG | |
| Abmessung | 315 × 275 × 120 mm |
| Artikelnummer | 2031362 | |
| Katalognummer | Z589747 | |
| EAN / GTIN | 8718564009729 | |
| Herstellernummer | MHSE1003L |