MANDREX Bimetall M42 Lochsägenset SpeedXcut 7-tlg. LÜFTUNG

Artikel-Nr.: 364359 Katalog-Nr.: Z589747
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Satz tlg. Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anschlusssystem Sechskant
Ø 57, 111, 133, 168, 210 mm
Metallart Bimetall; Cobalt; Stahl
Satz tlg. 8
Schnitttiefe 45 mm
Werkstoffanwendung Stahl; Edelstahl; Inox; Gusseisen; Grauguss; Blech; Kupfer; Messing; Metall; Nichteisenmetall; Rohr; Acryl; Aluminium; Kunststoff; Holz; Hartholz; Spanplatten; Sperrholz
Länge 45 mm
Gewicht 6,1 kg
Version LÜFTUNGSTECHNIK
Abmessung 470 x 410 x 120 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 364359
Katalognummer Z589747
EAN / GTIN 8718564008951
Herstellernummer MHSV1003

Beschreibung

Beschreibung:

Langlebige Bimetall-Lochsägen inkl. "One-Click"-Adapter, mit einzigartigen Auswurflöchern zur Beseitigung von Bohrresten und Gewichtsreduzierung.

Gehärteter Stahl in Kombination mit unserer speziellen Zahngeometrie erlaubt flüssiges Bohren bei weniger Druck.
Für kabelgebundene und Akku-Maschinen

Für Anwendung in:
Eisen,  rostfreier Stahl, Karbonstahl, Gusseisen, Messing, Nichteisenmetall, Acryl, Epoxid, Sperrholz, Grobspanplatte, MDF, Holz mit Nägeln, Kunststoff, faserverstärkter Kunststoff, Plastik, PVC, Laminatboden

Verschiedene Sets mit ausgesuchten Grössen für unterschiedliche Anwendungen
Lieferung inkl. MXqs-Schnellwechselaufnahme, HSS-Zentrierbohrer und Inbusschlüssel

Vorteil:

- Bimetall mit 8% Kobaltlegierung für eine längere Lebensdauer
- Optimale Spanabfuhr durch speziell gestaltete, breite Schlitze
- Gewichtsreduzierung im Vergleich zu allen anderen Lochsägen
- Flüssiges Bohren mit geringster Wärmeentwicklung
- Geeignet für den Einsatz auf kabelgebundenen Maschinen und Akku Maschinen