{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Feinheitsgrad | grob / fein | |
| Breite | 50 mm | |
| Höhe | 25 mm | |
| Länge | 200 mm | |
| Produktart | Abziehbankstein |
| Artikelnummer | 171226 | |
| Katalognummer | 558875 | |
| EAN / GTIN | 4260496536766 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Franz Schamberger GmbH, Schulstraße 14A, 56412 HEILIGENROTH, Deutschland, www.schamberger-gmbh.de |