Abziehbankstein für HM und Guss Siliciumcarbid (SiC) egalisiert grob / fein, Länge×Breite: 150X50mm

Artikel-Nr.: 171225 Katalog-Nr.: 558875
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 22.60
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge×Breite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Feinheitsgrad grob / fein
Breite 50 mm
Höhe 25 mm
Länge 150 mm
Produktart Abziehbankstein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 171225
Katalognummer 558875
EAN / GTIN 4260496536759
Hersteller/verantwortliche Person Franz Schamberger GmbH, Schulstraße 14A, 56412 HEILIGENROTH, Deutschland, www.schamberger-gmbh.de

Anwendertabelle

Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
Hartmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Stein
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Keramisch gebundene Kombi-Abziehsteine mit Härtegrad O/P. Eine Seite grob zum Vorschleifen, eine Seite fein zum Nachziehen.
Siliciumcarbid in mittelharter Bindung. Unten SiC-Korn 280 / 320 (fein); oben SiC-Korn 100 (grob).

Verwendung:

Zum Entgraten, Feinschleifen von Unebenheiten, Verrunden von Kanten.

Hinweis:

Egalisierte Abziehbanksteine zusätzlich abgerichtet für eine perfekt plane Oberfläche.