Temperguss-Schraubzwinge, Spannweite: 250mm

Artikel-Nr.: 166024 Katalog-Nr.: 860000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spannweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannweite 250 mm
Querschnitt der Gleitschiene 29×9 mm
Ausladung 120 mm
Produktart Zwinge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 166024
Katalognummer 860000
EAN / GTIN 4008158008769
Herstellernummer TG25
Hersteller/verantwortliche Person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Ausführung:

Mit Kunststoff-Schutzkappe an der Druckfläche.
Spannkraft bis zu 6000 N.

Norm:

DIN 5117

Ersatzteil:

Schutzkappe Nr. 860115.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb