Temperguss-Schraubzwinge, Spannweite: 400mm

Artikel-Nr.: 226394 Katalog-Nr.: 860000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spannweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannweite 400 mm
Querschnitt der Gleitschiene 32×10 mm
Ausladung 175 mm
Produktart Zwinge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 226394
Katalognummer 860000
EAN / GTIN 4008158009223
Herstellernummer TG40
Hersteller/verantwortliche Person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Ausführung:

Mit Kunststoff-Schutzkappe an der Druckfläche.
Spannkraft bis zu 6000 N.

Norm:

DIN 5117

Ersatzteil:

Schutzkappe Nr. 860115.