GESIPA Blindniete Flachrundkopf gerillt Alu/Stahl 4,8x18 KL 13

Artikel-Nr.: 1454102 Katalog-Nr.: 3530
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 250 Stück
  • Bestellschritt: 250 Stück
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 18 mm
d 2,7 mm
Werkstoff Dorn Stahl verzinkt
Zugkraft 2.700 kg
Kopfform Flachrundkopf
Scherkraft 1.800 N
Werkstoff Niete Aluminium AlMg 3
k 1,3 mm
D2 9,5 mm
Klemmlänge 1 mm - 13 mm
D1 4,8 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1454102
Katalognummer 3530
EAN / GTIN 4007081303569
Herstellernummer 1454102

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb