GESIPA Blindniete Flachrundkopf Alu/Alu 3,2x7,6 KL 3,2-4,8

Artikel-Nr.: 1433752 Katalog-Nr.: 3512
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33’520 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 7,6 mm
d 1,95 mm
Werkstoff Dorn Aluminium
Zugkraft 660 kg
Kopfform Flachrundkopf
Scherkraft 530 N
Werkstoff Niete Aluminium
k 0,9 mm
D2 6,5 mm
Klemmlänge 3,2 mm - 4,8 mm
D1 3,2 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1433752
Katalognummer 3512
EAN / GTIN 4007081470032
Herstellernummer 1433752

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb