Senkschrauben mit Schlitz DIN 963-4.8 znb M3x25mm

Artikel-Nr.: 124286 Katalog-Nr.: 302
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 2000 Stück
  • Bestellschritt: 2000 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 25 mm
d1 M3
Norm ISO ~2009
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
t 0,6 mm
Kopfform Senkkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
n 1 mm
Norm DIN 963 (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 4.8
Antrieb Schlitz
d2 5,6 mm
k 1,65 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 124286
Katalognummer 302
EAN / GTIN 7610363092494
Herstellernummer 963325481

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb