• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Senkschrauben mit Schlitz DIN 963-4.8 znb M5x70mm

Artikel-Nr.: 307444 Katalog-Nr.: 302
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 70 mm
d1 M5
Norm ISO ~2009
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
t 1 mm
Kopfform Senkkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
n 1,6 mm
Norm DIN 963 (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 4.8
Antrieb Schlitz
d2 9,2 mm
k 2,5 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 307444
Katalognummer 302
EAN / GTIN 7610508650428
Herstellernummer 963570481