MTECS 0250C18 0.4ISO IC908 Kurze Gewindewirbler für die Herstellung von ISO-Innengewinden

Artikel-Nr.: L24210 92
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Gewindeprofil: Teilprofil
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
Gewindeprofil Teilprofil
Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24210 92
EAN / GTIN 7291075195941
Herstellernummer 5604993

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.061″ ,Gesamtlänge (OAL) 2-1/2″ ,Gewindesteigung (TP) 0.4 mm ,Gewinde Nenndurchmesser M2 ,Gewinde Nenndurchmesser M2 ,Gewindegrösse M2 ,Gewindegrösse M2

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/4″
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.061″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Gesamtlänge (OAL): 2-1/2″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Gewindesteigung (TP): 0.4 mm
  • Gewinde Nenndurchmesser:: M2
  • Nutzlänge (LU): 0.18″

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen