SD TRD32-M60-6P-SP15 IC908 Auswechselbare Vollhartmetall-Gewindefräsköpfe für 60° Teilprofil-Gewinde

Artikel-Nr.: L24060 67
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie SOLIDTHREAD
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24060 67
EAN / GTIN 7291075374896
Herstellernummer 3311844

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Gewindefräsköpfe

Merkmal:

  • Gesamtlänge (OAL) 7.7 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen