MTECB 1615E33 2.5ISO IC908 VHM-Gewindefräser für ISO Gewinde mit innerer Kühlmittelzufuhr. Kann nur bei Innengewinde eingesetzt werden.

Artikel-Nr.: L24210 350
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Gewindeprofil: Teilprofil
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
Gewindeprofil Teilprofil
Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24210 350
EAN / GTIN 7291075197839
Herstellernummer 5605390

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidendurchmesser (DC) 15 mm, Gesamtlänge (OAL) 105 mm, Gewindesteigung (TP) 2.5 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 15 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 33.8 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 5
  • Drallwinkel (FHA) 15 Degrees
  • Gesamtlänge (OAL) 105 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewindesteigung (TP) 2.5 mm
  • Nutzlänge (LU) 33.8 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen