MTECZ 1010D16 18NPTF IC908 Vollhartmetall-Gewindefräser mit Kühlmittelbohrungen durch die Spankammer für die Herstellung von NPTF-Innen- oder Außengewinden

Artikel-Nr.: L24210 320
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24210 320
EAN / GTIN 7291075237603
Herstellernummer 5606154

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm, Schneidendurchmesser (DC) 10 mm, Gesamtlänge (OAL) 73 mm, Gewinde pro Zoll (TPI) 18 Threads/″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 10 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 16.2 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Drallwinkel (FHA) 15 Degrees
  • Gesamtlänge (OAL) 73 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Thread Form Type (THFT) NPTF60
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 18 Threads/″

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen