MTECD 0806D17 18UN IC908 Kurze, linke Vollhartmetall-Gewindefräser zum Bohren und Fasen von UN-Gewinden

Artikel-Nr.: L24210 32
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24210 32
EAN / GTIN 7291075450507
Herstellernummer 5667207

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Schneidendurchmesser (DC) 6 mm, Gesamtlänge (OAL) 64 mm, Gewinde Nenndurchmesser 5/16-7/16, Gewinde Nenndurchmesser 5/16-7/16, Gewindegrösse 5/16-7/16, Gewindegrösse 5/16-7/16, Gewinde pro Zoll (TPI) 18 Threads/″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Eckfasenbreite (CHW) 0.5 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 6 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Gesamtlänge (OAL) 64 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Gewinde Nenndurchmesser 5/16-7/16
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 18 Threads/″
  • Nutzlänge (LU) 17 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen