MTECS 08067C30 16UN IC908 Kurze Vollhartmetall-Gewindewirbler für die Herstellung von UN-Gewinden (für gehärteten Stahl)

Artikel-Nr.: L24210 20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24210 20
EAN / GTIN 7291075194371
Herstellernummer 5667140

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Schneidendurchmesser (DC) 6.7 mm, Gesamtlänge (OAL) 64 mm, Gewindesteigung (TP) 1.588 mm, Gewinde Nenndurchmesser 3/8, Gewinde Nenndurchmesser 3/8, Gewindegrösse 3/8, Gewindegrösse 3/8, Gewinde pro Zoll (TPI) 16 Threads/″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 6.7 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Gesamtlänge (OAL) 64 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Gewindesteigung (TP) 1.588 mm
  • Gewinde Nenndurchmesser 3/8
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 16 Threads/″
  • Nutzlänge (LU) 30.2 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen