DR160-032-20-05-2D-N Wendeschneidplattenbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 2xD

Artikel-Nr.: L24150 136
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie DR-TWIST
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24150 136
EAN / GTIN 7291075184303
Herstellernummer 3201305

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 16 mm, Gesamtlänge (OAL) 100 mm, Nutzlänge (LU) 32 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 16 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 17.8 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 25 mm
  • Funktionslänge (LF) 49.52 mm
  • L/D Bereich 2xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SOMX 05
  • Gesamtlänge (OAL) 100 mm
  • Kraglänge (LPR) 50 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 50 mm
  • Nutzlänge (LU) 32 mm

Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb