SOMT 160512-DT IC808 Wendeschneidplatten mit DT-Spanfomer für DR-Bohrer

Artikel-Nr.: L24160 16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie DR-TWIST
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24160 16
EAN / GTIN 7291075107340
Herstellernummer 5507878

Beschreibung

Beschreibung:

Bohr-Wendeplatten, Eckenradius (RE) 1.2 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 16 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.56 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 1.2 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 16 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 5.56 mm

Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb