DR33.3-067-31.75-09-2D-N Wendeschneidplattenbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 2xD

Artikel-Nr.: L24150 113
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie DR-TWIST
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24150 113
EAN / GTIN 7291075185119
Herstellernummer 3201803

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP ,Schneidendurchmesser (DC) 1.312″ ,Gesamtlänge (OAL) 6.93″ ,Nutzlänge (LU) 2.63″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.312″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.339″
  • Nenndurchmesser: 1.312″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.654″
  • Funktionslänge (LF): 3.891″
  • L/D Bereich: 2xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SOMT 09
  • Gesamtlänge (OAL): 6.93″
  • Kraglänge (LPR): 3.93″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 3″
  • Nutzlänge (LU): 2.63″

Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen