DFN 350-280-32A-8D-IQ Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: L24040 31
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24040 31
EAN / GTIN 7291075364675
Herstellernummer 3203609

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schneidendurchmesser (DC) 35 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 35.0, Gesamtlänge (OAL) 380.3 mm, Nutzlänge (LU) 280 mm

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 35 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 35.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 35 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 42 mm
  • Funktionslänge (LF) 312.65 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 35.0
  • L/D Bereich 8xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HFP 350
  • Gesamtlänge (OAL) 380.3 mm
  • Point Length (PL) 7.65 mm
  • Kraglänge (LPR) 320.3 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 60 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Nutzlänge (LU) 280 mm

Aus der gleichen Serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Alle ansehen