DFN380-114-31.75A-3D-IQ Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: L24040 1278
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24040 1278
EAN / GTIN 7291075317916
Herstellernummer 3203401

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1.496″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 38.0 ,Gesamtlänge (OAL) 9-1/4″ ,Nutzlänge (LU) 4.48″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.496″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.531″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 1.496″
  • Nenndurchmesser: 1.496″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.65″
  • Funktionslänge (LF): 6.247″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 38.0
  • L/D Bereich: 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HFP 380
  • Gesamtlänge (OAL): 9-1/4″
  • Point Length (PL): 0.323″
  • Kraglänge (LPR): 6.57″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 2.68″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Nutzlänge (LU): 4.48″

Aus der gleichen Serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Alle ansehen