DCN 220-033-25.4R-1.5D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Zylinderschaft, Bohrtiefe 1.5xD

Artikel-Nr.: L24040 1006
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24040 1006
EAN / GTIN 7291075279887
Herstellernummer 3202654

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.866″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 22.0 ,Gesamtlänge (OAL) 4.87″ ,Nutzlänge (LU) 1.46″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.26″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.866″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.902″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.866″
  • Nenndurchmesser: 0.866″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.26″
  • Funktionslänge (LF): 2.513″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 22.0
  • L/D Bereich: 2xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 220
  • Gesamtlänge (OAL): 4.87″
  • Point Length (PL): 0.157″
  • Kraglänge (LPR): 2.67″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 2.2″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Nutzlänge (LU): 1.46″

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen