DCN 040-020-06C-5D Bohrkörper mit Innenkühlung, zylindrischem Schaft, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: L24040 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24040 1
EAN / GTIN 7291075400243
Herstellernummer 3344515

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Schneidendurchmesser (DC) 4 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 4.0, Gesamtlänge (OAL) 65.7 mm, Nutzlänge (LU) 20.62 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 4 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 4.4 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 4 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 4.0
  • L/D Bereich 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 040
  • Gesamtlänge (OAL) 65.7 mm
  • Point Length (PL) 0.62 mm
  • Kraglänge (LPR) 31.7 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 35 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 20.62 mm

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen