DDC-EC 47.01-51.70 Doppelrohr-Ausbohrbohrer mit 4-Start-Außengewinde, Kartuschen und einstellbarem Durchmesser (40-184mm Durchmesser)

Artikel-Nr.: L24020 299
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Produktart Senker

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24020 299
EAN / GTIN 7291075466829
Herstellernummer 4841322

Beschreibung

Beschreibung:

DDC-EC 47.01-51.70

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 43 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 51.7 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 47.01 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 6.4 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 48 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 1
  • Funktionslänge (LF) 100 mm

Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen