DSD-IC 47.00-51.99 Einrohr-Tiebohrköpfe mit 1-gängigem Innengewinde und Kassetten

Artikel-Nr.: L24020 155
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24020 155
EAN / GTIN 7291075240122
Herstellernummer 4880483

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 97 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 41 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-O18
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 51.99 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 47 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 97 mm
  • Schaftlänge (LS) 40 mm

Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen