ERCM D32-M16-12 Schaftfräser für runde WSP zum Fräsen von Rundungen und zum Profilfräsen mit CLICKFIT-Adaption.

Artikel-Nr.: L23980 968
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie FLEXFIT
Produktart Kopierfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23980 968
EAN / GTIN 7291075118032
Herstellernummer 3101234

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 29 mm, Durchmesser (DC/DCX) 20 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 6 mm, Gesamtlänge (OAL) 68 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 29 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 29 mm
  • Schnittstellen Merkmale M16
  • Eckenradius (RE) 6 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 20 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 20 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 32 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
  • Schneidenlänge max. (APMX) 6 mm
  • Funktionslänge (LF) 43 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) R90MT 1205-RM
  • Gesamtlänge (OAL) 68 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 10 Degrees

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen