ER D10A15-4-M08-05 Schaftfräser für runde WSP zum Fräsen von Rundungen und zum Profilfräsen mit CLICKFIT-Adaption.

Artikel-Nr.: L23980 1169
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie FLEXFIT
Produktart Kopierfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23980 1169
EAN / GTIN 7291075118049
Herstellernummer 3101782

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 13 mm, Durchmesser (DC/DCX) 10 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidenlänge max. (APMX) 2.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 40.5 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 13 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 13 mm
  • Schnittstellen Merkmale M08
  • Eckenradius (RE) 2.5 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 10 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 10 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 15 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2.5 mm
  • Funktionslänge (LF) 23 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) RXCR 05T1
  • Gesamtlänge (OAL) 40.5 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 13 Degrees

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen