ERW D013A025-2-M12-12 Schrupp-Profilfräswerkzeuge mit FLEXFIT-Schnittstelle

Artikel-Nr.: L23980 45
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie FLEXFIT
Produktart Kopierfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23980 45
EAN / GTIN 7291075223446
Herstellernummer 3105229

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 21 mm, Durchmesser (DC/DCX) 13 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 6 mm, Gesamtlänge (OAL) 57 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 21 mm
  • Schnittstellen Merkmale M12
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Eckenradius (RE) 6 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 13 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 13 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 25 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
  • Schneidenlänge max. (APMX) 6 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 17 mm
  • Funktionslänge (LF) 35 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) RCCT 1206MO
  • Gesamtlänge (OAL) 57 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 2 Degrees

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen